Learn More
Alcool 3-hydroxybenzylique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
3-Hydroxybenzyl alcohol is used as an intermediate to produce other chemicals like 3-Oxy-1'-acetoxy-1-methyl-benzol.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
L’alcool 3-hydroxybenzylique est utilisé comme intermédiaire pour produire d’autres produits chimiques tels que le 3-oxy-1′-acétoxy-1-méthyl-benzol.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.

Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 3-Hydroxybenzyl alcohol |
Point de fusion | 69°C to 72°C |
Densité | 1.16 |
Point d’ébullition | ∼300°C (decomposition) |
Quantité | 25 g |
Beilstein | 2041500 |
Informations sur la solubilité | Soluble in water. |
Poids de la formule | 124.14 |
Pourcentage de pureté | 98% |
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0446484 | Certificat d’analyse | 22/11/2023 | A15981.14,A15981.06,A15981.22 |
A0453412 | Certificat d’analyse | 25/07/2023 | A15981.14,A15981.06,A15981.22 |
10243330 | Certificat d’analyse | 06/09/2022 | A15981.14,A15981.06,A15981.22 |
10196330 | Certificat d’analyse | 23/11/2021 | A15981.14,A15981.06,A15981.22 |
10229584 | Certificat d’analyse | 23/11/2021 | A15981.14,A15981.06,A15981.22 |
RUO – Research Use Only
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.