missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hamilton™ 1700 Series Calibrated Gastight™ Syringes
Calibrated, fixed-needle syringes
255.00€ - 261.00€
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Calibre d’aiguille | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Calibre d’aiguille | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
17804392
|
Hamilton™
CAL80200 |
25 μL | 22s G |
261.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17854302
|
Hamilton™
CAL80000 |
10 μL | 26s G |
255.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
- Needle: Cemented Needle
- Termination: Cemented Needle (N)
- Point Style 2
- Autoclavable: No
- Gas Sterilizable: Yes
- Maximum Pressure: 1000psig (68.9 bar)
- Maximum Temperature: 50°C / 122°F
- Minimum Temperature: 10°C / 50°F
- Quantity: One syringe/pack
- Fluid Path: SST, borosilicate glass, PTFE
- Length: 2 in. (51mm)
Spécification
Fixed |