missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Waters Corporation XTerra MS C18 Column

XTerra MS C18 columns are general purpose, hybrid-based, reversed-phase C18 columns that are designed to be compatible with mass spectrometry applications.

Marque:  Waters Corporation 186000440

Encompass

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 15303468

  • 1455.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 23-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

  • These first generation columns provide superior pH stability compared to a silica-based column
Spécification

Spécification

4.6 mm
6000 psi (415 Bar)
3.5 μm
1/Ea.
Oui
150 mm
Sphérique
125 Å
L1
Colonne
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
Sécurité et traitement
Afficher plus
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions

Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit
Waters Corporation XTerra MS C18 Column

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis