Learn More
Waters Corporation XTerra MS C18 Column
XTerra MS C18 columns are general purpose, hybrid-based, reversed-phase C18 columns that are designed to be compatible with mass spectrometry applications.
Marque: Waters Corporation 186000400

Description
- These first generation columns provide superior pH stability compared to a silica-based column
Spécification
2.1 mm | |
6000 psi (415 Bar) | |
3.5 μm | |
1/Ea. | |
Oui |
50 mm | |
Sphérique | |
125 Å | |
L1 | |
Colonne |
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.