missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kimberly-Clark™ Chiffons de nettoyage réutilisables WypAll™

Chiffons réutilisables WypAll™

208.00€ - 350.00€

Spécification

Type de produit Medium-duty Industrial Wiper
Largeur (impériale) 12.4 in.
Largeur (métrique) 42 cm
Matériau Papier
Format Large Roll
Consulter d'autres spécifications

Produits 2
Code produit Marque Couleur Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Couleur Prix Quantité et disponibilité  
17118215
Afficher les documents Détails de la promotion
Kimberly-Clark™
8348
Blanc
350.00€
1 pièce
Expédition estimée: 16-01-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
 
17194714
Afficher les documents
Kimberly-Clark™
8389
Bleu
208.00€
1 rouleau
Expédition estimée: 02-01-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
 
Description

Description

  • Les chiffons de nettoyage réutilisables WypAll™
Spécification

Spécification

Medium-duty Industrial Wiper
42 cm
Large Roll
Non stérile
12.4 in.
Papier
Kimberly-Clark Professional™ Dispensers (product codes 6154, 6155 and 6146)
Vidéos
FDS
Documents

Documents

Product Certifications