missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Wuertt Celluloid™ Portoir pour tubes à essai format grille
94.85€
Spécification
Matériau | Câble |
---|---|
À utiliser avec (application) | 4 x 6 verres, nylon |
Quantité | 1/boîte |
Gamme de température (métrique) | 80deg;C |
Largeur (métrique) de lame | 130 mm |
Code produit | Marque | Dimensions (L x l x H) | Array | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l x H) | Array | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10282051
|
Wuertt Celluloid™
5272615 |
50 x 130 x 70 mm | 2 x 6 |
94.85€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Spécification
Câble | |
1/boîte | |
130 mm |
4 x 6 verres, nylon | |
80deg;C | |
70 mm |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit