missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Wuertt Celluloid™ Portoir pour tubes à essai format grille
Click to view available options
Array:
2 x 6
Dimensions (L x l x H):
50 x 130 x 70 mm
Spécification
Spécification
| Type de produit | Rack pour tubes à essai |
| Array | 2 x 6 |
| Matériau | Câble |
| Positions | 12 |
| À utiliser avec (application) | 4 x 6 verres, nylon |
| Quantité | 1/boîte |
| Gamme de température (métrique) | 80deg;C |
| Dimensions (L x l x H) | 50 x 130 x 70 mm |
| Longueur (métrique) | 50 mm |
| Largeur (métrique) de lame | 130 mm |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu