missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ E-Z Vial™ Convenience Pack - Amber Vials with 11mm Crimp Finish
Wheaton E-Z Vials have a 40% larger opening improves sample accessibility while reducing autosampler needle damage.
Marque: DWK Life Sciences W225172-0207
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Fabriqués en verre borosilicaté de type I transparent et ambré
- Les flacons sont conditionnés par 100 par sachet et par 10 sachets par boîte
- L’ouverture, 40 % plus grande, améliore l’accessibilité des échantillons tout en réduisant les dommages causés par l’aiguille de l’échantillonneur automatique
Spécification
Vert | |
Ambré | |
Verre borosilicaté | |
1,25 in | |
Bouchon à sertir | |
Lot de 100 |
PTFE / silicone | |
12 mm | |
1,8 mL | |
Aluminium | |
32 mm | |
11 mm |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu