missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences Flacons ronds Boston ambré Wheaton™ avec bouchons revêtu de cônes en PE

Le verre sodocalcique de type III ambré protège les solutions sensibles à la lumière

Marque:  DWK Life Sciences W216853

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 12369769

  • 45.00€ / 12 pièces
Expédition estimée: 21-07-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

Le verre sodocalcique ambré de type III protège les solutions photosensibles

  • Le col étroit permet aux liquides d’être soigneusement versés pour éviter les déversements

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification

Spécification

32 oz, 1 000ml
32 oz.
3,7 po
Noir
8,18 in
Phénolique
94 mm
1000 mL
Ambré
Verre sodocalcique
208 mm
Polyéthylène
33-400 mm
Bouchon à vis
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis