missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ 12 x 32mm Vial Pack (ABC™ 9mm Screw Thread Finish and Amber Vial w/Patch)
ABC Vials, made from Type I borosilicate glass, and 9mm ABC Screw Caps are available together in convenience packs of 100. The 1.8ml vials are packaged in a recyclable PETE clamshell case to help prevent particulate contamination. Caps are available in six colors.
Marque: DWK Life Sciences W225153-08
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Fabriqués en verre borosilicaté de type I ambré avec zone d’écriture
- Conditionnés avec bouchons à vis ABC de 9 mm en boîtes de 109
Spécification
Naturel | |
Naturel | |
Verre borosilicaté | |
1,8 mL | |
Polypropylène | |
32 mm | |
9 mm |
PTFE / silicone | |
12 mm | |
Oui | |
1,25 in | |
Bouchon à vis | |
Lot de 100 | |
Oui |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu