missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences Wheaton™ 12 x 32mm Vial Pack (ABC™ 9mm Screw Thread Finish and Amber Vial w/Patch)

ABC Vials, made from Type I borosilicate glass, and 9mm ABC Screw Caps are available together in convenience packs of 100. The 1.8ml vials are packaged in a recyclable PETE clamshell case to help prevent particulate contamination. Caps are available in six colors.

Marque:  DWK Life Sciences W225153-0601

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 12404891

  • 74.90€ / 100 pièces
Expédition estimée: 26-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

  • Fabriqués en verre borosilicaté de type I ambré avec zone d’écriture
  • Conditionnés avec bouchons à vis ABC de 9 mm en boîtes de 108
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification

Spécification

Noir
Noir
Verre borosilicaté
1,8 mL
Polypropylène
32 mm
9 mm
PTFE
12 mm
No
1,25 in
Bouchon à vis
Lot de 100
Oui
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis