missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Poulten Graf™ Burettes en verre borosilicaté Volac™ de classe A avec certificat et clé en PTFE
Marque: Poulten Graf™ RB9806/WAC/Y
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Description
Burette verre droite certifiée classe A• Livrée avec certificat de qualité
• Verre borosilicaté
• Robinet PTFE
Spécification
10 ml | |
0,02 mL | |
Bleu | |
PTFE | |
Classe AS |
Verre borosilicaté | |
Clé en PTFE interchangeable dans un corps en verre | |
Droit | |
Burette volumétrique | |
BS 846, ISO 385 |