missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Memmert™ Étuve à vide
Offre un temps de préchauffage rapide, un contrôle haute précision des températures et un séchage turbo. L’étuve à vide Memmert™ traite les matériaux et substances sensibles à la chaleur et à l’oxygène avec une délicatesse inégalée lors du séchage.
Marque: Memmert™ VO400
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Plage de températures jusqu’à 200°C
- Trois tailles de modèle (29 litres, 49 litres et 101 litres)
- Technologie de contrôle de pointe basée sur la classe de performance P pour tous les modèles
- Comprend une étagère thermique (aluminium) et deux connecteurs d’étagère thermique
Spécification
CE, EMV, GS | |
49 L | |
Étuve à vide | |
VO 400 | |
Including digitally adjustable, microprocessor over-temperature controller TWW, maximum value for over-temperature, minimum value for under-temperature with audible and visual alarm and protection for each thermoshelf, Glass door, with a spring-loaded, 15mm thick safety Glass panel inside and a non splinter screen on the outside | |
0.01 mbar | |
385 mm | |
385 mm | |
90 kg | |
230 V | |
50/60 Hz |
Stainless Steel | |
5 à 200°C | |
LED | |
4 | |
≤±2° K | |
550 mm | |
680 mm | |
330 mm | |
230 V, 50/60 Hz, 2000 W | |
2000 |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-4 of
Heating-Ovens
Taille: 5.1 MB
Etuves
Taille: 3.8 MB
Brochure technique
Taille: 1.4 MB
Technical Brochure
Taille: 1.6 MB
MEM007 Memmert-VO-Salesfolder-francais-D11034
Taille: 645 kB
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Memmert™ Étuve à vide > Capacity: 49L
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu