Learn More
Systec™ Autoclaves verticaux sur pied de série V, Systec VE
Utilisez ces autoclaves pour stériliser les solides, les liquides et les substances biologiques dangereuses. Les autoclaves verticaux sur pied de série V Systec™ se caractérisent par une conception compacte et peu encombrante avec une hauteur de chambre agrandie, offrant une capacité de chargement jusqu’à 50 % supérieure. Conviennent parfaitement aux applications de laboratoire basiques et la stérilisation des cultures.
Marque: Systec™ 1300
Description
Autoclave vertical à chargement par le dessus Systec VECaractéristiques standard
- Éléments chauffants intégrés à la chambre de l’autoclave
- Boîtier, cadre de support et récipient sous pression en acier inoxydable résistant à la corrosion
- Plage de température et de pression : 140°C, 4 bar
- Écran LCD et contrôle entièrement automatique par microprocesseur
- 12 programmes de stérilisation
- Droits d’accès sécurisés par code pour modifier les paramètres et effectuer des interventions plus poussées en matière de sécurité
- Mémoire interne permettant de stocker jusqu’à 500 cycles de stérilisation
- Minuteur pour le démarrage des programmes
- Remplissage automatique : alimentation automatique en eau déminéralisée pour la génération de vapeur
- Sonde de température flexible PT-100
- Fonction de maintien de la température pour les liquides après la fin du programme
- Programme spécial pour les tubes Durham
- Calcul de la valeur F0.
- Programme spécial pour la stérilisation des déchets avec chauffage pulsé pour une évacuation d’air plus efficace
- Système d’évacuation refroidi à l’eau, à contrôle thermostatique
- Ouverture automatique programmable des portes à la fin du programme
- Interfaces RS-232 et RS-485 pour la transmission de données externes (compatible avec le réseau)
- Extension des plages de température et de pression à 150°C / 5 bar (du volume de chambre de 65 litres et plus)
- Refroidissement rapide pour assurer un refroidissement efficace et sûr des liquides
- Filtration de l’évacuation (y compris l’inactivation des condensats) pour garantir une stérilisation sûre des substances biologiques dangereuses
- Options pour la documentation
- Imprimante intégrée pour la documentation par lots
- Logiciel PC pour une documentation complète
- Documentation SD : stockage de données sur carte SD pour un maximum de 10 000 cycles de stérilisation et transmission de données vers un PC
Spécification
900 mm | |
110 L (total), 100 L (nominal) | |
500 mm | |
985 mm | |
Autoclave vertical sur pied | |
Affichage LCD et contrôle par microprocesseur entièrement automatique | |
4 bars |
Chargement par le dessus | |
500 mm | |
Applications de laboratoire de base et stérilisation des cultures | |
VE-100 | |
140°C | |
380/400 V, 50/6 Hz, 3 phases plus neutre, 16 A | |
650 mm |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.