missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brema Ice Makers™ Machine à glaçons de paillasse
Les machines à glaçon de paillasse Brema™ utilisent un système de pulvérisation d’eau qui produit des cubes de glace transparents pour une utilisation dans divers environnements de travail.
1674.80€ - 2040.50€
Spécification
Profondeur (métrique) | 470 mm |
---|---|
Type de produit | Machine à glaçons |
Largeur (métrique) | 390 mm |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
15924778
|
Brema Ice Makers™
CB249AHCWX |
9 kg |
2040.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15994768
|
Brema Ice Makers™
CB184IWHCWX |
4 kg |
1674.80€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Fabriqués en Europe selon des normes de qualité élevées avec corps isolé double épaisseur en acier inox de qualité alimentaire.
- Le système de pulvérisation d’eau produit des cubes de 18 grammes transparents
- Différents modèles disponibles pouvant produire jusqu’à 40 kg/jour avec une capacité de stockage maximale de 16 kg
- Options de refroidissement par air ou par eau
- Équipé d’un filtre à air amovible et nettoyable
- Bac de stockage de glace en plastique ABS avec bords arrondis pour un nettoyage facile
- Pulvérisateurs amovibles et barre de pulvérisation en acier inox pour un nettoyage facile
- Couvercle escamotable à glissière isolé
- Fonctionnement à une température ambiante jusqu’à 43°C
- Quatre pieds réglables en hauteur
- Réfrigérant R290
Spécification
470 mm | |
Machine à glaçons | |
390 mm |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Brema Ice Makers™ Machine à glaçons de paillasse