missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brema Ice Makers™ Machine à glaçons de paillasse
Les machines à glaçon de paillasse Brema™ utilisent un système de pulvérisation d’eau qui produit des cubes de glace transparents pour une utilisation dans divers environnements de travail.
Marque: Brema Ice Makers™ CB249AHCWX
1306.18 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24119" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Fabriqués en Europe selon des normes de qualité élevées avec corps isolé double épaisseur en acier inox de qualité alimentaire.
- Le système de pulvérisation d’eau produit des cubes de 18 grammes transparents
- Différents modèles disponibles pouvant produire jusqu’à 40 kg/jour avec une capacité de stockage maximale de 16 kg
- Options de refroidissement par air ou par eau
- Équipé d’un filtre à air amovible et nettoyable
- Bac de stockage de glace en plastique ABS avec bords arrondis pour un nettoyage facile
- Pulvérisateurs amovibles et barre de pulvérisation en acier inox pour un nettoyage facile
- Couvercle escamotable à glissière isolé
- Fonctionnement à une température ambiante jusqu’à 43°C
- Quatre pieds réglables en hauteur
- Réfrigérant R290
Spécification
Jusqu'à 40°C | |
9 kg | |
Machine à glaçons | |
390 mm |
Refroidissement par air | |
470 mm | |
695 mm | |
29 kg/24 h. |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Brema Ice Makers™ Machine à glaçons de paillasse > 9 kg
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu