missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Étiquettes en polyester polyvalentes avec adhésif ultra-puissant pour étiqueteuses M6/M7
Idéal pour l’étiquetage de produits et l’identification générale, le polyester ultra-résistant ToughBond™ (B-483) peut être appliqué sur les surfaces peintes à la poudre, lisses, texturées ou irrégulières.
Marque: Brady™ 174622
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Idéal pour l'étiquetage de produits et l'identification générale, le polyester ultra-résistant ToughBond™ (B-483) peut être appliqué sur les surfaces peintes à la poudre, lisses, texturées ou irrégulières.
- Création de panneaux à en-tête multicolores en un seul passage grâce aux en-têtes pré-imprimés
- Polyester blanc brillant, doté d'un adhésif en caoutchouc permanent et imprimable par transfert thermique
- Consommable conçu pour une adhérence optimale sur les métaux texturés et les plastiques à faible énergie de surface
- Étiquettes conformes à la norme UL et homologuées CSA
- Les consommables Brady Authentic fonctionneront parfaitement avec les étiqueteuses Brady. Elle garantissent ainsi une communication optimisée entre l'étiqueteuse et les consommables, une interaction transparente avec les applications mobiles, ainsi que des performances et une fiabilité améliorées.
Spécification
Non autoclavable | |
M7-38-483-CAUTION | |
None | |
Gloss | |
Polyester | |
Transfert thermique | |
Non stérile | |
M710, BMP71 | |
100 Labels | |
-40°F to +248°F | |
0,004 in | |
1.9 x 4 in. | |
4 in | |
4 in. | |
1.4 in. | |
35.56 mm |
ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, CSA Approved, UL Recognized | |
Permanent Rubber | |
Black, Yellow, White | |
Die-cut | |
Single-side Printable | |
Labels | |
Asset Tracking, Barcode Labeling, Component and Equipment Labeling, Data and Telecommunications Labeling, Electrical Labeling, General Identification, Inventory and Inspection Labeling | |
No | |
Rectangle | |
-40°C à +120°C | |
0.102 mm | |
1.9 in. | |
101.6 mm | |
101.6 mm | |
48.26 mm |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu