missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
asecos™ Armoire de stockage de sécurité de type 90 S-PHOENIX-90 avec 2 portes
Stockage sûr et approuvé des matières dangereuses inflammables dans les espaces de travail
Marque: asecos™ 3011800133719
Code nomenclature Nacres: HA.21
Informations supplémentaires : Poids : 427.03922kg
Alert:
Pour un usage à l’intérieur uniquement
Description
- Construction robuste et durable : porte à triple charnière, corps en tôle d’acier revêtu de poudre, éléments de sécurité assemblés en dehors de l’armoire pour une meilleure protection contre la corrosion
- Portes pliantes peu encombrantes : moins d’espace requis devant l’armoire lorsque les portes sont ouvertes
- Convivial et sûr : système de blocage des portes (standard), retrait ou stockage pratique et sûr de récipients
- Aucune utilisation non autorisée : portes verrouillables avec verrou cylindrique (intégration dans un système de verrouillage existant possible)
- Alignement aisé : grâce aux supports réglables qui permettent de compenser un sol irrégulier
- Ventilation : conduits d’air intégrés prêts à être connectés (DN 75) à un système d’évacuation technique
Spécification
1742 mm | |
Armoire de stockage de sécurité | |
1050 mm | |
revêtement époxy lisse | |
1196 mm | |
616 x 1196 x 1968 mm | |
524 x 1050 x 1742 mm | |
étagère de rétention | |
1968 mm | |
S90.196.120.FDAS | |
2 |
3 étagères de plateau, 1 insert perforé (365 mm), 1 bac collecteur inférieur | |
Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des produits dangereux, inflammables dans les zones de travail | |
524 mm | |
Tôle d'acier | |
Système de blocage des portes | |
468,50 kg | |
Gris clair (RAL 7035) | |
616 mm | |
avec portes pliables et un système de maintien de porte | |
3 | |
Résistance au feu 90 minutes, Test résistance au feu selon NF EN 14470-1, NF EN 16121/16122, Certifiée GS, conforme CE |