missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Heidolph instruments Tubulure Tygon (standard)
Convient aux applications standard La tubulure standard Heidolph™ Tygon™ est durable et résistante.
Marque: Heidolph instruments 525-66000-00
33.25 EUR valable jusqu'au 2024-11-30
Utilisez le code promo "21681" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Non toxique.
- Non oxydante.
- Bonne résistance aux acides, aux bases et aux milieux inorganiques.
- Très faible perméabilité aux gaz.
- Performance durable.
Specifications
FDA (21 CFR 177.2601) et GLP | |
Autoclavable | |
Thermoplastique | |
1,6 mm | |
Non toxique, non-oxydant, bonne résistance aux acides, bases et milieux inorganiques, très faible perméabilité aux gaz, bonne durée de vie. | |
Non stérile | |
8,8 m Eau | |
La séparation des plastifiants est possible. | |
Temps continu / court : 0,7/1,7 bar | |
75°C |
Tubulure standard | |
3,1 mm | |
6,3 mm | |
Pompe | |
-50°C | |
Autoclave pendant 30 min à 1 bar et à une température de 120°C (le matériau peut changer de couleur) ou avec de l’oxyde d’éthylène. | |
Très faible | |
Transparent | |
Bon |