missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ismatec™ Tubulure à 3 arrêts Tygon™ MHSL 2001

Tubulure à 3 arrêts Tygon™ transparente, sans plastifiant avec une durée de vie de la pompe supérieure. La tubulure à 2 arrêts Ismatec™ Tygon™ MHSL 2001 est spécialement conçue pour le MEK et d’autres solvants agressifs.

20.13€ - 81.30€

Spécification

Certifications/Conformité FDA
Autoclavable Autoclavable
Matériau Tygon MHSL 2001
Longueur totale (métrique) 30 cm
Température min. de fonctionnement (métrique) -73°C
Consulter d'autres spécifications

Produits 5
Code produit Marque Taille de la tubulure Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Taille de la tubulure Prix Quantité et disponibilité  
10387992
Afficher les documents Détails de la promotion
Ismatec™
SC0812A
Dia. int. : 2,79 mm, Dia. ext. : 4,49 mm Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
10644983
Afficher les documents Détails de la promotion
Ismatec™
SC0804A
D.I. de 0,64 mm, D.E. de 2,44 mm Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
10337902
Afficher les documents Détails de la promotion
Ismatec™
SC0806
Dia .int. de 1,02 mm, dia. ext. de 2,72 mm Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
10790305
Afficher les documents Détails de la promotion
Ismatec™
SC0810
D.I. de 2,06mm, D.E. de 3,76mm Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
10493612
Afficher les documents Détails de la promotion
Ismatec™
SC0808A
Dia .int. de 1,52 mm, dia. ext. de 3,22 mm Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description

Description

  • Plastifiant et sans huile
  • Alésage intérieur lisse.
  • La faible capacité de sorption maintient l’intégrité du fluide et du tube.
  • Ne répand rien dans le milieu de pompage.
  • Aucun rejet de matières dangereuses lorsqu’elle est correctement incinérée.
  • Applications
    • Acides : Excellent
    • Solutions alcalines : Excellent
    • Solvants : Bonne / excellente
  • Conforme à : FDA.
  • Stérilisation
    • Autoclavable à la vapeur, 30 minutes à 1 bar (15 psi) et 121°C.
    • Stérilisation au gaz et à l’oxyde d’éthylène.
    • Stérilisation par irradiation jusqu’à 2,5 mrad.
  • Remarque : Bien qu’elle soit conçue pour les cassettes MS/CA, cette tubulure ne comporte que 2 bouchons !
Spécification

Spécification

FDA
Tygon MHSL 2001
-73°C
CO2 1140, O2 76, N2 190
57°C
Autoclavable
30 cm
6 pièces/boîte
Transparent
Vidéos
FDS
Documents

Documents

Product Certifications