missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ismatec™ Tubulure à 3 arrêts Tygon™ MHSL 2001

Tubulure à 3 arrêts Tygon™ transparente, sans plastifiant avec une durée de vie de la pompe supérieure. La tubulure à 2 arrêts Ismatec™ Tygon™ MHSL 2001 est spécialement conçue pour le MEK et d’autres solvants agressifs.

Marque:  Ismatec™ SC0812A

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 10387992

Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »

Découvrez plus d'offres spéciales
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

  • Plastifiant et sans huile
  • Alésage intérieur lisse.
  • La faible capacité de sorption maintient l’intégrité du fluide et du tube.
  • Ne répand rien dans le milieu de pompage.
  • Aucun rejet de matières dangereuses lorsqu’elle est correctement incinérée.
  • Applications
    • Acides : Excellent
    • Solutions alcalines : Excellent
    • Solvants : Bonne / excellente
  • Conforme à : FDA.
  • Stérilisation
    • Autoclavable à la vapeur, 30 minutes à 1 bar (15 psi) et 121°C.
    • Stérilisation au gaz et à l’oxyde d’éthylène.
    • Stérilisation par irradiation jusqu’à 2,5 mrad.
  • Remarque : Bien qu’elle soit conçue pour les cassettes MS/CA, cette tubulure ne comporte que 2 bouchons !
Spécification

Spécification

FDA
Code couleur : Violet - blanc
2,79 mm
4,49 mm
0,85 mm
Pour MEK et autres solvants agressifs. Cassettes MS/CA
6 pièces/boîte
Dia. int. : 2,79 mm, Dia. ext. : 4,49 mm
Transparent
Tubulure à 2 arrêts
Autoclavable
Tygon MHSL 2001
30 cm
pompe péristaltique
-73°C
Acides, alcalis
CO2 1140, O2 76, N2 190
57°C
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions