missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Memmert™ Restriction de température pour UN110plus
Restriction de température entre 60°C et 250°C en option.
Marque: Memmert™ UN110plusA8
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Accessoires
- 1 choix
- Températures : 60°C, 70°C, 80°C, 95°C, 100°C, 120°C, 160°C, 180°C, 200°C ou 250°C
Spécification
Étuve UN110plus | |
Restriction de température |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Memmert™ Restriction de température pour UN110plus > S’utilise avec : UN110plus
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu