missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Memmert™ Restriction de température pour UF260plus
Restriction de température entre 60°C et 250°C en option.
Marque: Memmert™ UF260plusA8
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Accessoires
- 1 choix
- Températures : 60°C, 70°C, 80°C, 95°C, 100°C, 120°C, 160°C, 180°C, 200°C ou 250°C
Spécification
Étuve UF260plus | |
Restriction de température |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-4 of
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Memmert™ Restriction de température pour UF260plus > S’utilise avec : UF260plus
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu