Learn More
Fisherbrand™ Pointes de pipettes non filtrées à faible rétention SureOne™, 200 μ L, longueur standard
Les pointes de pipettes à faible rétention SureOne™ Fisherbrand™ parviennent à limiter la formation de films liquides et s’accumulent sur les parois de pointes pendant la distribution, ce qui permet une récupération et une reproductibilité maximales des échantillons.
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.02
Informations supplémentaires : Poids : 0.27000kg
Alert:
Usage unique uniquement
Description
Fisherbrand™ SureOne™ Low Retention Pipette Tips successfully minimize the formation of liquid films and build up on tip walls during dispensing, which provides maximum sample recovery and reproducibility.
- La technologie de faible rétention permet d’optimiser la récupération des échantillons
- Taille universelle
- Produit non filtré
Spécification
200 μl | |
Non stérile | |
Bleu | |
1,98 in | |
COA | |
conditions ambiantes | |
Pointe de pipette format universel | |
En vrac | |
Pointe de pipette | |
Pointe de pipette format universel | |
SureOne | |
Conique |
Produit non filtré | |
Naturel | |
Autoclavables | |
5,03 cm | |
Certifié exempt de : RNase/Dnase, ADN, Pyrogène, lot traçable | |
Technologie à faible rétention, résine ultra-transparente | |
Faible rétention, Biseauté, Adaptation universelle | |
1000 | |
Oui | |
Non | |
PP |