missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
asecos™ Récipient d'élimination des déchets tôle d'acier laqué
Collecte sûre des chiff ons imbibés de solvants et autres déchets
199.28€
Spécification
Capacité (métrique) | 73 L |
---|---|
Capacité (impériale) | 19.3 gal. |
Hauteur (métrique) | 680.00 mm |
Largeur (métrique) | 400.00 mm |
Autoclavable | Not Autoclavable |
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17816466
|
asecos™
14873 |
Gray |
199.28€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17836386
|
asecos™
8842 |
Rouge |
199.28€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- tôle d'acier laqué
- avec couvercle basculant
- capacité : 73,00 Litres
- dimensions L x P x H (mm) : 400 x 400 x 680
Spécification
73 L | |
680.00 mm | |
Not Autoclavable | |
26.77 in. | |
Replacement Trash Bin |
19.3 gal. | |
400.00 mm | |
15.75 in. | |
Metal |