missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tenak™ Standard Rack for Upright Freezer, 130 mm Box Height, with Boxes
Standard Rack fits into any upright freezer and can be used with all standard cryoboxes.
146.00€ - 239.00€
Spécification
Comprend | Boîtes en carton blanc, avec 9 x 9 séparateurs cellulaires |
---|---|
Capacité | Boîtes (9) |
Matériau | Acier inoxydable |
À utiliser avec (équipement) | Congélateur vertical |
Hauteur (métrique) | 130 mm (Boîte) |
Code produit | Marque | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12409530
|
Tenak™
TE23332B |
Boîtes (9) |
175.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12429530
|
Tenak™
TE23334B |
Boîtes (12) |
204.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12449530
|
Tenak™
TE23336B |
Boîtes (10) |
190.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12469520
|
Tenak™
TE23328B |
Boîtes (6) |
146.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12469530
|
Tenak™
TE23338B |
Boîtes (15) |
239.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12489520
|
Tenak™
TE23330B |
Boîtes (8) |
169.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Beschreibung
- Measure the inside height and depth of your freezer when choosing the right rack
- Racks can be used with all freezer brands
- Constructed of stainless steel
- Includes standard white cardboard boxes with 9 x 9 cell dividers
Spezifikation
Boîtes en carton blanc, avec 9 x 9 séparateurs cellulaires | |
Acier inoxydable | |
130 mm (Boîte) |
Boîtes (9) | |
Congélateur vertical |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts