missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ohaus™ Poids en acier inox, OIML E2, OH
Poids de conception à corps unique ajusté pour respecter ou dépasser les tolérances 0IML E2
147.00€ - 184.00€
Spécification
Classification | Poids OIML E2 |
---|---|
Matériau | Acier inoxydable |
Tolérance | Satisfait ou dépasse OIML E2 |
Code produit | Marque | Poids (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Poids (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15653384
|
Ohaus™
11117003 |
50 g |
147.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15663384
|
Ohaus™
11117004 |
100 g |
171.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15732854
|
Ohaus™
11117005 |
200 g |
184.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- En acier inox
- Inclut un boîtier de poids
- Conception à corps unique sans cavité d’ajustement
Spécification
Poids OIML E2 | |
Acier inoxydable | |
Satisfait ou dépasse OIML E2 |