missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Linker Industrietechnik™ Tamis de test en acier inox, 400 mm de dia. ext.
Fabriqué avec une soudure douce et un tissu de tamis en acier inox.
454.74€ - 464.28€
Spécification
Diamètre (métrique) externe | 400 mm |
---|---|
Matériau de la monture | Acier inoxydable |
Mesh Material | Acier inoxydable |
Description | Résistance à la chaleur jusqu’à 170°C |
Certifications/Conformité | 2.1 EN 10 204, ISO 3310-1 |
Code produit | Marque | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11787726
|
Linker Industrietechnik™
554.060.222-032 |
150 μm |
454.74€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11786867
|
Linker Industrietechnik™
554.060.222-038 |
250 μm |
463.22€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11736887
|
Linker Industrietechnik™
554.060.222-057 |
1,25 mm |
464.28€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Structure en anneau an acier inox
- Tissu / Peau de tamis en acier inox
- Soudure douce
- Résistant à la chaleur
- Disponible dans plusieurs dimensions de maille
Spécification
400 mm | |
Acier inoxydable | |
2.1 EN 10 204, ISO 3310-1 |
Acier inoxydable | |
Résistance à la chaleur jusqu’à 170°C | |
60 mm |