missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Linker Industrietechnik™ Tamis de test en acier inox, 400 mm de dia. ext.
Fabriqué avec une soudure douce et un tissu de tamis en acier inox.
Marque: Linker Industrietechnik™ 554.060.222-057
Code nomenclature Nacres: NB.74
Informations supplémentaires : Poids : 0.81000kg
Description
- Structure en anneau an acier inox
- Tissu / Peau de tamis en acier inox
- Soudure douce
- Résistant à la chaleur
- Disponible dans plusieurs dimensions de maille
Spécification
Résistance à la chaleur jusqu’à 170°C | |
1,25 mm | |
400 mm | |
2.1 EN 10 204, ISO 3310-1 |
Acier inoxydable | |
Acier inoxydable | |
1,25 mm | |
60 mm |