missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Linker Industrietechnik™ Tamis de test en acier inox, 200 x 50 mm (dia. ext. x H), soudure douce

Fabriqué avec une soudure douce et un tissu de tamis en acier inox.

Marque:  Linker Industrietechnik™ 552050222030

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 10637731

  • 118.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 29-11-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

  • Structure en anneau an acier inox
  • Tissu / Peau de tamis en acier inox
  • Soudure douce
  • Résistant à la chaleur
  • Disponible dans plusieurs dimensions de maille
Spécification

Spécification

Résistance à la chaleur jusqu’à 170°C
2.1 EN 10 204, ISO 3310-1
No. 120
Acier inoxydable
Acier inoxydable
125 μm
Intérieure : 50 mm
200 mm
120 Mesh
120
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions