Learn More
Bandelin Electronic™ Paniers d’insertion pour bains à ultrasons Sonorex™
Facilite les applications à ultrasons et protège simultanément le réservoir oscillant et les pièces à nettoyer.Les paniers d’insertion pour bains à ultrasons Bandelin Electronic™ Sonorex™ sont fabriqués en acier inox.
Marque: Bandelin Electronic™ 209
Code nomenclature Nacres: NB.86
Informations supplémentaires : Poids : 0.09800kg
Description
Facilite les applications à ultrasons et protège simultanément le réservoir oscillant et les pièces à nettoyer.Les paniers d’insertion pour bains à ultrasons Bandelin Electronic™ Sonorex™ sont fabriqués en acier inox.
- Available for a wide range of tank capacities
- Available in a range of mesh sizes
- Excellent for the cleaning of technical glassware, analysis sieves, medical instruments, metal parts, electronic components, degassing, emulsifying and sample preparation
Spécification
Basket Insert | |
170 mm | |
Stainless Steel | |
65 x 50 x 170 mm |
Ultrasonic Bath, RK/DT 31 / H | |
65 mm | |
50 mm | |
K08 |