missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Agencinox™ Plateaux dentaires en acier inoxydable
Utilisez ces plateaux pour une variété d’applications. Plateaux dentaires en acier inox Agencinox™ idéaux pour une utilisation dans des environnements médicaux.
31.00€ - 34.00€
Spécification
Hauteur (métrique) | 15 mm |
---|---|
Longueur (métrique) | 205 mm |
Matériau | Acier inoxydable |
Type | Plateau dentaire |
À utiliser avec (application) | Utilisé en dentisterie |
Code produit | Marque | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11791943
|
Agencinox™
1210 |
105 mm |
31.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11701953
|
Agencinox™
1215 |
145 mm |
34.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Plateau rectangulaire
- En acier inox
- Disponible en plusieurs tailles
Spécification
15 mm | |
Acier inoxydable | |
Utilisé en dentisterie |
205 mm | |
Plateau dentaire | |
Rectangulaires |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts