missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Keystone Cleanroom Products Self-Sealing 1421B Tyvek™ Autoclave Bag with Steam Indicator, 24 to 62 in. Wide

The Self-Sealing 1421B Tyvek™ Autoclave Bag with Steam Indicator is designed for the steam sterilization of pharmaceutical equipment change parts. These bags are closed via the convenient and robust self-sealing closure system.

Marque:  Keystone Cleanroom Products 6STK3030SS

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 30020197

  • 4210.00€ / 250 pièces

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Découvrez plus d'offres spéciales
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

  • Conçu pour la stérilisation à la vapeur
  • Tyvek™ des deux côtés pour une respirabilité maximale pendant la stérilisation
  • Indicateur de vapeur intégré
  • Recommandé pour la stérilisation de l’équipement pharmaceutique
  • Fabriqués et conditionnés dans un environnement de salle blanche contrôlé
  • Élimine le besoin de couper les matériaux et d’utiliser de l’adhésif pour autoclave
  • La fermeture auto-scellante est rapide et uniforme pour la zone de préparation de l’équipement
  • Crée un niveau de protection secondaire lors de la présentation aseptique de l’équipement
  • Résiste aux déchirures et aux perforations
  • Barrière microbienne supérieure
  • Certificats de conformité envoyés à l’expédition
Spécification

Spécification

Autoclave Bag
25.7 L
Self-seal
Single-use
Équipements et composants pharmaceutiques
Tyvek
0.13 mm
Jusqu’à 125°C
30 x 30 in
76 cm
76 cm
Autoclavable
Certificat de conformité (COC)
Blanc
Steam Sterilization
Steam Sterilization Indicator
Non stérile
Jusqu’à 250°F
5,3 mil
30 in
30 in
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis