missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Keystone Cleanroom Products Self-Sealing 1421B Tyvek™ Autoclave Bag with Steam Indicator, 24 to 62 in. Wide
The Self-Sealing 1421B Tyvek™ Autoclave Bag with Steam Indicator is designed for the steam sterilization of pharmaceutical equipment change parts. These bags are closed via the convenient and robust self-sealing closure system.
Marque: Keystone Cleanroom Products 6STK2440SS
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Conçu pour la stérilisation à la vapeur
- Tyvek™ des deux côtés pour une respirabilité maximale pendant la stérilisation
- Indicateur de vapeur intégré
- Recommandé pour la stérilisation de l’équipement pharmaceutique
- Fabriqués et conditionnés dans un environnement de salle blanche contrôlé
- Élimine le besoin de couper les matériaux et d’utiliser de l’adhésif pour autoclave
- La fermeture auto-scellante est rapide et uniforme pour la zone de préparation de l’équipement
- Crée un niveau de protection secondaire lors de la présentation aseptique de l’équipement
- Résiste aux déchirures et aux perforations
- Barrière microbienne supérieure
- Certificats de conformité envoyés à l’expédition
Spécification
Autoclave Bag | |
7.19 gal. | |
Certificat de conformité (COC) | |
Blanc | |
Steam Sterilization | |
Steam Sterilization Indicator | |
Non stérile | |
Jusqu’à 250°F | |
5,3 mil | |
40 in | |
24 in |
Autoclavable | |
27.2 L | |
Self-seal | |
Single-use | |
Équipements et composants pharmaceutiques | |
Tyvek | |
0.13 mm | |
Jusqu’à 125°C | |
40 x 24 in | |
102 cm | |
61 cm |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu