Learn More
Sartorius Papiers filtres quantitatifs de qualité 393
Ces papiers filtres sont utilisés pour les analyses quantitatives et gravimétriques ainsi que pour la filtration sous vide et sous pression. Ils sont fabriqués à partir de linters de coton 100 % avec une teneur en α-cellulose de > 98 % et sont lavés à l’acide pour rendre les papiers sans cendres et atteindre une grande pureté.
Marque: Sartorius FT-3-127-320
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.19600kg
Description
Papiers filtres quantitatifs de grade 393
100 % linters de coton. Sans cendres (teneur en cendres ≤ 0,01 % conformément à la norme DIN 540370). Résistants à l’état humide. Boîte à code couleur pour faciliter la sélection.Spécification
Violet | |
1 à 2 μm | |
393 | |
0,18 mm |
Disque | |
250 s | |
100 / boîte | |
320 mm |