missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sartorius Balances analytiques Cubis™ MSA
Technologie de pointe et design de l’information offrant la solution de pesée ultime. Les balances analytiques Sartorius Cubis™ MSA offrent les niveaux de sécurité et de fiabilité les plus élevés et peuvent être personnalisées pour répondre à des flux de travail et des conditions individuels. Lisibilité = 0,1 mg.
Marque: Sartorius MSA524S-100-DU
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
divLes balances analytiques MSA font partie de la série d’équipements modulaires Cubis qui intègre une nacelle de pesée monolithique de 2nde génération usinée avec précision afin d’offrir une précision accrue et une réponse ultra-rapide pour des résultats rapides avec une répétabilité exceptionnelle. Cubis est la première et la seule balance à vérifier, exécuter et documenter automatiquement sa mise à niveau exacte. Elle peut également être personnalisée pour répondre à des applications de laboratoire spécifiques et aux exigences les plus strictes. De plus, l’utilisateur peut choisir le module de pesée et le pare-vent pour utiliser uniquement ce dont il a besoin./divdivnbsp;/divulliOffre un niveau de sécurité maximal en garantissant une fiabilité sans compromis des résultats de pesée et une conformité aux normes/liliUn temps de mesure court entraîne un gain de temps mdash; pour chaque mesure/liliFournie de série avec Q-Level, la fonction de mise à niveau motorisée automatiquemdash;offre un support précieux pour toujours garder une position stable et équilibrée/liliSont dotées de l’étalonnage isoCAL, une fonction d’étalonnage / réglage entièrement automatique/liliQ-Pan : minimise automatiquement les erreurs de chargement hors centre pour optimiser la précision de pesée/liliInterfaces, telles que : Bluetoothtrade; (sans fil) ; RS232C à 9 broches avec port PS2 (pour connecter un clavier ou un lecteur de codes-barres) ou port RS232C à 25 broches supplémentaire disponibles en option./liliLe pare-vent et le plateau de pesée peuvent être rapidement et facilement démontés et nettoyés sans compromettre la stabilité/liliProtection contre la poussière et l’eau/liliOffre une large sélection d’accessoires pour des options étendues/liliTaille du plateau : 85 x 85 mm/li/uldivnbsp;/divdivstrongUnité d’affichage et de commande MSA/strong/divulliTechnologie haut de gamme avec une excellente facilité d’exploitation et une qualité d’affichage exceptionnelle, en particulier pour les applications complexes/liliÉcran tactile amovible inclinable TFT couleur haute résolution pour une reproduction brillante des textes et des graphiques/liliFournie de série avec les interfaces de communication USB, RS232C à 25 broches et Ethernet intégrées, ainsi qu’un lecteur de carte SD intégré pour le stockage et le transfert pratiques des données/liliQ-Guide : nouvelle gestion des tâches et des utilisateurs prise en charge par l’assistant pour un fonctionnement et une programmation aisés/liliSécurité et fiabilité des résultats garanties grâce à la conformité Advanced Pharma par la gestion des utilisateurs/mots de passe, la fonction de suivi d’audit, les messages d’alerte et les fonctions de rappel/liliDes modules complémentaires et des mises à niveau d’applications entièrement personnalisés permettent un travail plus rapide et plus efficace et améliorent la fiabilité des processus (Q-Apps)/liliApplications : Pesée de base, pesée en pourcentage, moyenne (pesée animale), conversion d’unités de masse, comptage, formulation, détermination de la densité, totalisation, pesée de contrôle, seconde mémoire de tare, identificateurs individuels (ID), calculs, statistiques, fonctions avec minuterie, Cubis Individual (Q-Apps)/li/ul† Conformément au chapitre 41 de la Pharmacopée américaine.
Spécification
Écran tactile, touches | |
0,3 mg | |
RS-232 25 broches, RS232 9 broches, USB, Ethernet, Bluetooth | |
0,1 mg | |
Automatique | |
<3 s | |
<±0,1 mg | |
±1 ppm/K | |
41°F à 104°F | |
200 g | |
9,8 in | |
24,9 cm | |
14,6 in | |
37,1 cm | |
16,1 in | |
3,3 in | |
20,3 cm | |
100/240 V 50/60 Hz | |
15 W | |
50/60 Hz |
500 g | |
ISO, FDA/USP, GxP | |
TFT | |
Chambre de pesée manuelle en verre (DU) | |
<±0,4 mg | |
524S | |
120 mg | |
<1 s | |
5°C à 40°C | |
Balance analytique | |
3,3 in | |
8,5 cm | |
10,28 in | |
26,1 cm | |
8 in | |
41 cm | |
8,5 cm | |
100/240 V | |
1 A |