missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Justrite Rigid-Lock QuickBerm™
Bac de rétention souple et résistant pour stockage de fûts, cuves IBC, et récipients.
913.00€ - 1070.00€
Spécification
Matériau | PVC |
---|---|
Type | Spill Containment Pallet |
Poids (impériale) | 24 lb. |
Poids (métrique) | 10.9 kg |
Code produit | Marque | Dimensions (L x l x H) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l x H) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
30048944
|
Justrite
JEN28512BL |
2032 x 1422 x 305 mm |
913.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
30048943
|
Justrite
JEN28514BL |
2642 x 1422 x 305 mm |
1070.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Le tissu enduit de PVC modifié est adapté pour le stockage de matériaux lourds en zones de travail, un accès et sortie occasionnel de véhicules et circulation piétonne
- Résistant aux produits chimiques et l'exposition prolongée aux UV - très adapté pour un usage en extérieur
- Le système de support de paroi breveté et intégré Rigid-Lock , conçu en inox à une hauteur de 30 cm et se verrouille à un angle de 90° permettant une rétention sécurisé sans fuites.
Spécification
PVC | |
Spill Containment Pallet | |
24 lb. | |
10.9 kg |