missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Lenz Laborglasintrumente Reaction Vessels, Spherical, with Thermostatic Jacket and Withdrawal Valve
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
Marque: Lenz Laborglasintrumente 06040149
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
- Sans graduation, avec bride de laboratoire LF, avec rainure
- Avec deux connecteurs (filetages GL 14/GL 18 ou brides à billes KF 15)
- Tubulure DURAN™, autres tailles sur demande
- Livraison avec 2 olives en plastique GL 14/18 et des bouchons à vis
Spécification
0,25 L | |
255 mm | |
105 mm |
Verre Duran | |
Bride de laboratoire 60 LF, rainure et deux connecteurs (GL 14) | |
1 de chaque |