missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lenz Laborglasintrumente Reaction Vessels, Spherical, with Thermostatic Jacket and Withdrawal Valve

Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.

Marque:  Lenz Laborglasintrumente 06041585

Code nomenclature Nacres: NB.43

Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 11522324

  • 6153.30€ / 1 pièce
Expédition estimée: 19-08-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier

Description

Description

  • Sans graduation, avec bride de laboratoire LF, avec rainure
  • Avec deux connecteurs (filetages GL 14/GL 18 ou brides à billes KF 15)
  • Tubulure DURAN™, autres tailles sur demande
  • Livraison avec 2 olives en plastique GL 14/18 et des bouchons à vis
Spécification

Spécification

6 L
440 mm
280 mm
Verre Duran
Bride de laboratoire 150 LF, rainure et deux connecteurs (KF 15)
1 de chaque
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions