missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sartorius Quintix™ Pro Real-time Level Support Laboratory Balance
Quintix™ Pro laboratory balances are not just about meeting your expectations but exceeding them. They come with an array of premium features that enhance usability, flexibility, and incorporate an eco-friendly design.
Marque: Sartorius QTX1203IRU-1S
5500.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Enhance the user experience with new premium features.
- Offering a wide range of use in different environments and applications.
- Energy efficiency, reduced carbon footprint, and sustainability, minimizing environmental impact from the manufacturing plant to the bench.
- Motorized automatic leveling
Spécification
Connecteur D-sub, 9 broches | |
Écran tactile | |
Standard Balance Without Country-specific Additions | |
Quintix Pro Balance | |
Balance | |
No |
1200 g | |
1 mg | |
Real-time Level Support | |
≤ 1.0 s | |
100 to 240 VAC (± 10%) 50 to 60 Hz 0.2 A |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu