missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sartorius Quintix™ Pro Motorized Leveling Laboratory Balance with EU Type Examination Certificate
Quintix™ Pro laboratory balances are not just about meeting your expectations but exceeding them. They come with an array of premium features that enhance usability, flexibility, and incorporate an eco-friendly design.
4000.00€ - 5800.00€
Spécification
Type de connexion | D-sub Connector, 9-pin |
---|---|
Type d’affichage | Touchscreen |
Précision affichage | 10 mg |
Comprend | Conformity-assessed Balance with EU Type Examination Certificate Without Country-specific Additions |
Mise à niveau | Motorized |
Code produit | Marque | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
18052144
|
Sartorius
QTX2202IMO-1CEU |
2200 g |
4300.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
18062144
|
Sartorius
QTX6202IMO-1CEU |
6200 g |
5800.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
18032164
|
Sartorius
QTX3202IMO-1CEU |
3200 g |
4800.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
18082214
|
Sartorius
QTX4202IMO-1CEU |
4200 g |
5300.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
18062234
|
Sartorius
QTX1202IMO-1CEU |
1200 g |
4000.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Enhance the user experience with new premium features.
- Offering a wide range of use in different environments and applications.
- Energy efficiency, reduced carbon footprint, and sustainability, minimizing environmental impact from the manufacturing plant to the bench.
- Motorized automatic leveling
Spécification
D-sub Connector, 9-pin | |
10 mg | |
Motorized | |
≤ 0.9 s | |
100 to 240 VAC (± 10%) 50 to 60 Hz 0.2 A |
Touchscreen | |
Conformity-assessed Balance with EU Type Examination Certificate Without Country-specific Additions | |
Quintix Pro Balance | |
Balance |