missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cole-Parmer™ Robinets à pointeau en PVC
128.00€ - 146.00€
Spécification
Matériau | PVC |
---|---|
Température min. de fonctionnement (métrique) | 60°C |
Quantité d’emballage | 1/boîte |
Max. Operating Temperature (Metric) | 60°C |
Type de produit | Valve à aiguille |
Code produit | Marque | À utiliser avec | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11835342
|
Cole-Parmer™
03245-64 |
Connexion de 0,5 po | N/A | ||||||
11815342
|
Cole-Parmer™
03245-60 |
Connexion de 0,25 po |
128.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Vanne de régulation plastique• Siège et joint en PTFE
• Taraudage FNPT
• Pression et température maximale:
• PVC: 10 bar, 60°C
• Polypropylène (PP): 10 bar, 121°C, autoclavable
• PVDF: 14 bar, 150°C, autoclavable
• Vanne PVC
Spécification
PVC | |
1/boîte | |
Valve à aiguille |
60°C | |
60°C |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit