missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cole-Parmer™ Robinets à pointeau en PVC

Marque:  Cole-Parmer™ 03245-64

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 11835342

Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »

Découvrez plus d'offres spéciales
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

Vanne de régulation plastique
• Siège et joint en PTFE
• Taraudage FNPT
• Pression et température maximale:
• PVC: 10 bar, 60°C
• Polypropylène (PP): 10 bar, 121°C, autoclavable
• PVDF: 14 bar, 150°C, autoclavable
• Vanne PVC
Spécification

Spécification

PVC
60°C
60°C
Connexion de 0,5 po
1/boîte
Valve à aiguille
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis