missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bohlender™ Raccords à vis de laboratoire en PTFE et PPS HT, GL 18
Parfaits pour connecter des équipements et accessoires à filetages GL à la tubulure à paroi rigide ou aux tubes en verre, plastique ou métal.
Marque: Bohlender™ D629-68
Description
- Résistance à une plage de température comprise entre -50° et +250°C
- Résistance chimique universelle
- Conformité FDA
- Pression max. 10 bar
- Adapté au vide
- Bouchon à vis noir en PPS
- Pièces internes composées d’une bague en V (PPS), d’une bague conique et d’une bague d’étanchéité (toutes deux en PTFE) ainsi que d’un joint torique (FKM) pour les diamètres de tubulure inférieurs à 3 mm
- Les applications incluent des sondes de fixation, des thermomètres, des tubes à tremper ou des câbles dans les récipients de réaction
- Disponibles pour une large gamme de tailles de filetage GL et de diamètres de tubulure
Spécification
FDA | |
PPS, PTFE | |
-50°C | |
GL 18 | |
250°C |
Joint de laboratoire à vis | |
Connexion de l’équipement/des raccords à la tubulure à paroi rigide | |
9,52 mm (D.E.) | |
10 bar |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu