missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sartorius Balance semi-micro Cubis™ II, interface utilisateur MCE

La balance semi-micro Cubis™ II est dotée d’un matériel, d’un logiciel et d’une connectivité entièrement personnalisables

Marque:  Sartorius MCE125P-2S00-I


Code nomenclature Nacres: NB.71

Informations supplémentaires : Poids : 10.90000kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 16393026

  • 13620.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 16-10-2024
pour voir le stock disponible 

Description

Description

La balance semi-micro Cubis™ II est dotée d’un matériel, d’un logiciel et d’une connectivité entièrement personnalisables

ulliSystème de pesage monolithique/liliCapteurs climatiques intégrés/liliSupports pour échantillon individuels/liliFonctionnement sans erreur/liliFlux de travail QApp individuels/liliMise à niveau automatique motorisée/liliIntégrité complète des données de bout en bout/liliConforme à la norme 21 CFR partie 11/liliAudit Trail intégré/liliGestion des utilisateurs à la pointe de la technologie/liliExcellent service d’assistance/liliCentre d’état intégré/liliFonctions de service intégrées/liliMaintenance préventive conformément aux normes agréées/liliFonctionnement à écran tactile TFT avec une interface utilisateur lisible et facile à utiliser/liliEnsemble de base d’applications de pesage essentielles installées en usine/liliFonctionnement activé grâce à une touche tactile, sans contact à l’aide d’un capteur IRbr /(pare-vent M) ou grâce à la reconnaissance des gestes par le capteur (en option)/li/ul

Prestations de service

Garantie 10 ans

Spécification

Spécification

2 ports USB A, 1 port USB B, 1 port USP C, connexion RS232 de 1 à 9 broches, 1 port Ethernet
Écran tactile TFT avec affichage lisible et interface utilisateur facile à utiliser
Balance, Accessoires, Alimentation électrique, Manuel, Rapport d'essai en usine
Pare-vent I : Motorisée avec ioniseur
1 s
10 ans
240 mm
10,2, 11,7 kg
100/240 V ± 10 %
60, 120 g
0,01, 0,1 mg
Aluminium moulé sous pression, plastique PBT, verre flottant Optiwhite et acier inox, garniture en aluminium
plusmn; 0,01 mg
Balance semi-micro
404/315 mm
Module de pesée / module de électrique 373 / 61 mm
120/240 V
50/60 Hz
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions