missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Labconco™ Boîte à gants pour atmosphère contrôlée Protector™
Les boîtes à gants offrent un environnement étanche pour travailler avec des matériaux sensibles à la contamination
Marque: Labconco™ 5080135
Requires : Base de support, pompe à vide pour l’évacuation, gaz inerte pour le remplissage.
Description
Caractéristiques principales
- Dépasse les conditions de confinement de l’atmosphère de classe 1 concernant le taux de perméation d’oxygène de < 1,67 ppm/min, conformément à la méthode de tests ISO 10648-2
- Quatre soupapes manuelles avec raccord de compression de 3/8 po—Deux sur la chambre principale et deux sur la chambre de transfert
- Contrôle automatique de la pression de la chambre principale, des cycles d’évacuation et de remplissage de la chambre principale et des cycles d’évacuation et de remplissage de la chambre de transfert
- Régulation du vide / pression entre -5 et +5 pouces de jauge d’eau dans la chambre principale et entre 0 et -29,5 pouces de mercure dans la chambre de transfert
- Alarme sonore et visuelle dont le son peut être coupé et qui se déclenche lorsque le niveau de pression ou de vide dépasse les limites fixées
- Pédale à trois positions (augmentation du gaz ou du remplissage, arrêt, évacuation ou diminution du gaz)
- Barboteur de dépressurisation en acier inox à profil bas monté à l’arrière et installé en usine avec ±6 po de jauge de niveau d’eau
- Deux raccords de compression d’entrée et de sortie montés à l’arrière de 3/4 po de dia. ext. pour une connexion facile au purificateur de gaz ou au système de séchage en option
- Absence de fuites testée en usine : aucune fuite supérieure à 1 × 10-6 ml/s n’a été détectée.
Caractéristiques supplémentaires
- Affichage LCD de la chambre principale et de la pression de la chambre de transfert en pouces d’eau, en pouces de mercure et en mbar
- Fenêtre de visualisation en verre de sécurité laminé de 0,38 po avec une surface de visualisation de 36,0 × 27,6 po (l x H) (91 × 70 cm)
- Paire de gants en néoprène de 0,015 po d’épaisseur, 30 po de long, taille 9 3/4
- Deux ports à gants à double rainure de 8 po de dia. int. en aluminium recouvert d’époxy et avec joints en néoprène
- Interrupteurs pour lumières et prises électriques
- Deux éclairages fluorescents de 25 W
- Panneaux extérieurs en acier recouvert d’époxy par pulvérisation de calibre 18 et 20
Caractéristiques du modèle revêtu d’acier inox
- Revêtement en acier inox de type 304 ; Portes intérieures et extérieures de la chambre de transfert en acier inox de type 304 ; Panneau avant en acier inox de type 304
- Performances testées pour maintenir des niveaux d’oxygène aussi bas que 0,2 ppm et des niveaux d’humidité aussi bas que 1 ppm
- Perméation de l’oxygène de < 0,16 ppm/min conformément à la norme ISO 10648-2
- Doublure en fibre de verre moulée monobloc avec portes de chambre de transfert intérieure et extérieure en acrylique transparent
- Performances testées pour maintenir des niveaux d’oxygène aussi bas que 0,4 ppm et des niveaux d’humidité aussi bas que 2 ppm
- Perméation de l’oxygène de < 0,3 ppm/min conformément à la norme ISO 10648-2
Certifications
Certification ETL, UL 61010-1 et conformité CAN / CSA C22.2 nº 1010.1 (modèles nord-américains) ; Marquage CE (modèles internationaux)
Prestations de service
Garantie limitée pièces et main d’œuvre de un an.
Spécification
Boîte de gants | |
Acier inoxydable | |
UL, ETL, CAN/CSA | |
87,4 cm | |
Atmosphère contrôlée pour matériaux sensibles | |
45,7 in | |
Prise Schuko | |
208/230 V | |
650 lb | |
63,5 in | |
161,3 cm |
Deux lampes fluorescentes de 25 W | |
10 A | |
34,4 in | |
LCD | |
Purificateur de gaz AtmosPuretrade; Re-Gen | |
116,1 cm | |
2 | |
1 an | |
295 kg | |
35 po | |
88,9 cm |