missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BUCHI PrepPure prep HPLC Columns - ID 10
PrepPure HPLC columns are filled with high quality silica and enable the performance of high resolution separations.
840.00€
Spécification
Type | C18 |
---|---|
Type de colonne | HPLC |
Pression max. | 400 bars |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Taille (métrique) du portoir pour tubes à essai | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Taille (métrique) du portoir pour tubes à essai | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
17732709
|
BUCHI
11068688 |
250 mm | 15 µm |
840.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 31-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Wide range of particle sizes (5-15 μm)
- Easy scalability due to multiple dimensions (4.6-70 mm ID; 150/250 mm lengths)
- C18 phase for low polar and unpolar compounds, it is the most popular unpolar phase in prep HPLC
Spécification
C18 | |
HPLC | |
400 bars |