missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BUCHI PrepPure prep HPLC Columns - ID 10
PrepPure HPLC columns are filled with high quality silica and enable the performance of high resolution separations.
Marque: BUCHI 11068688
Code nomenclature Nacres: NC.05
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Description
- Large gamme de tailles de particules (5 à 15 µm)
- Évolutivité aisée grâce à plusieurs dimensions (dia. int. de 4,6 à 70 mm ; longueur de 150 / 250 mm)
- Phase C18 pour composés faiblement polaires et non polaires. Il s’agit de la phase non polaire la plus appréciée dans la HPLC préparatoire
Spécification
250 mm | |
15 µm | |
400 bars |
C18 | |
HPLC |