missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Rubans d’étiquetage à couleur unique GlobalMark™ de qualité industrielle
Brady's BBP85 and PowerMark™ industrial grade print ribbon is super-tough and smear-proof to ensure your printed text last for years outdoors and in industrial areas.
Marque: Brady™ 013510
Code nomenclature Nacres: HA.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.64860kg
Description
- Rubans encreurs
- Grâce au ruban encreur de qualité industrielle BBP85 et PowerMark™ de Brady, ultra-solide et résistant au maculage, vos textes imprimés résisteront pendant des années dans les environnements extérieurs et industriels
Spécification
Ruban d'étiquetage à une couleur | |
BBP85 Industrial Sign and Label Printer, PowerMark Sign and Label Printer, PowerMark Industrial Sign and Label Printer | |
8.66 in. | |
220 mm | |
Industriel | |
Le texte imprimé dure des années à l'extérieur et dans les zones industrielles. |
Noir | |
65.6 yd. | |
60 m | |
60 m x 220 mm | |
Encre du côté intérieur | |
1 pièce |