missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ansell™ Powerflex™ 80-600

Excellente résistance aux coupures avec confort et préhension sûre

276.00€

Spécification

Matériau arrière Fibre d’aramide Dupont™ Kevlar™ ; latex de caoutchouc naturel
Certifications/Conformité EN 388:2016/3444C, EN407/X2XXXX
Classification Catégorie III
Procédure de nettoyage Température de lavage 40°C
Zone enduite Revêtement au niveau de la paume
Consulter d'autres spécifications

Produits 2
Code produit Marque Dimensions Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Dimensions Prix Quantité et disponibilité  
15891827
Afficher les documents
Ansell™
80600070
7
276.00€
12 paires
Expédition estimée: 10-01-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
 
15831837
Afficher les documents
Ansell™
80600110
10
276.00€
12 paires
Expédition estimée: 10-01-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
 
Description

Description

  • Le gant Ansell Powerflex™ 80-600 est la solution pratique à la manipulation sûre du verre, du métal et des plastiques. Il offre une résistance aux coupures exceptionnelle et des performances mécaniques globales robustes, ainsi qu’un confort supérieur.
  • Le gant Ansell Powerflex™ 80-600 possède un niveau de coupe exceptionnellement élevé de classe EN niveau 4. Ce haut niveau de protection est obtenu grâce à la doublure en Kevlar™ et au revêtement en caoutchouc naturel. Ce revêtement résiste également très bien à l’abrasion, au déchirement et aux perforations.
  • La finition froissée surélevée du revêtement en latex donne au gant une excellente préhension dans des conditions sèches et humides.
  • Sans silicone, le gant Powerflex™ 80-600 empêche l’apparition d’empreintes digitales sur le verre métallique à isolation chaude, laissant les surfaces propres et évitant le besoin de travaux de nettoyage supplémentaires
Spécification

Spécification

Fibre d’aramide Dupont™ Kevlar™ ; latex de caoutchouc naturel
Catégorie III
Revêtement au niveau de la paume
Newton
Bleu
Non
Spécifique
Sans poudre
Non stérile
2.35 mm
Protection mécanique
Maille
tricoté
72 paire
4
EN 388:2016/3444C, EN407/X2XXXX
Température de lavage 40°C
Fibre d’aramide Dupont™ Kevlar™ ; latex de caoutchouc naturel
Revêtement en caoutchouc naturel, dos et doigts dégagés avec pouce entièrement couvert, produit trempé sans couture avec doublure en fibre d’aramide Dupont™ Kevlar™
4
Qualité industrielle
Non
Mechanical/Cut Protection Gloves (Heavy-duty)
PowerFlex 80-600, 80-600
Doigt complet
Jaune
Fibres d’aramide Dupont™ Kevlar™
12 paires dans un sachet, 6 sachets dans un carton
Série Powerflex
Vidéos
FDS
Documents

Documents

Product Certifications
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis